モノタロウ

アクリルスタンド 片面用

アクリルスタンド 片面用 - モノタロウアクリルスタンド 片面用 - モノタロウアクリルスタンド 片面用 - モノタロウアクリルスタンド 片面用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。

用途
メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※変形や劣化の原因となりますので、直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※溶剤や薬品、化粧品などと接触すると変色・変質する場合がございます。
※無理な方向に引っ張ったり、折り曲げると、破損や怪我の原因となります。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209726-14921554A5縦
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08209735-21130181A4縦
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 小売店店頭でのPOP
株式会社あさぎり農園農・林・水産業

お店の販売棚の限られたスペースの中で、表記できるのにちょうどよい大きさのスタンドです。お店によっては何個も置く場合があるので、もう少し安ければ尚更助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする