曜日別特売

デンジノッカー EKシリーズ

デンジノッカー EKシリーズ - エクセン

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。

ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521870EK5SA8.37.12.210.7
130,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521827EK10SA15.613.84.619.1
171,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521845EK20SA23.724.28.428.8
226,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする