曜日別特売

ピストンバイブレータ EPV25

ピストンバイブレータ EPV25 - エクセン

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。

仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M12×12+α(板厚)●起振力:147~374N質量(kg)0.58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
空気消費量(L/minANR)
振動数
幅×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521389EPV25振動面:Φ43.575~15375~108Hz73.9×137
63,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする