曜日別特売

エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24

エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24 - エクセン

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。

質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)20~48外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×59.6振動数119~351Hz遠心力(N)16~142内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521459BTP24
63,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする