へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F

へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F - エクセン

・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。

対応材質薬品/食品仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521608EPV12A-F0.65
70,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする