曜日別特売

リレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1B

リレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1B - エクセン

・空気制御だけで打撃回数を設定出来る操作盤・使用用途:殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用。・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。・最も簡易的な操作盤です。・オペコン(AOC-1B)エアオペコントローラーは電源が使えない場所や、電気工事に時間がかかるなど、簡易的に手動操作で連続運転する際に便利な電源不要の操作盤です。・空気制御だけでリレーノッカーを操作できる安価な簡易操作盤です。・1台で3台まで制御可能・通常配管では1台制御ですが、リレーノッカーをリレー配管する事でリレーノッカーを3台まで制御出来ます。・同一ホッパーに複数台のリレーノッカーを取り付けた場合など制御盤は1台でまかなえる為、経費の節減になります。・安全構造の屋内外兼用型電気を一切使用しないオペコン(AOC-1B)は、電気を一切使用しない為に粉塵の比較的多い屋内や屋外でも作業環境を選ばず安全に使用出来ます。

仕様作動回転数(回/min):12~60質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.3~0.7構造屋内外兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×171×67使用流体温度(℃)5~50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521739AOC-1B
66,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする