曜日別特売

500万画素8倍ズームデジタルカメラ

500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)500万画素8倍ズームデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。
焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。
最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。
オートフォーカス

セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約94×58×23質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)電源リチウムイオン充電池 NP-6Lレンズf=3.54mm F2.0有効画素数約500万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞液晶モニター2.4型 IPS入出力ポート:USB2.0静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560449KC-AF11-BK
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07560458KC-AF11-WH
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07560467KC-AF11-GR
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする