曜日別特売

8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。
手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。
レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。
データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。

付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560476DSC-PIENI8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする