曜日別特売

シンシナティ ナインティ ディグリー シックス ウォータープルーフ ベルジャン/サンドシャル

シンシナティ ナインティ ディグリー シックス ウォータープルーフ ベルジャン/サンドシャル - キーン

防水、防滑、カーボンファイバー製先芯入りのワークブーツです。
快適な履き心地と、クラシックで耐久性の高いウェルテッド スタイルが融合しています
環境認証団体LWGが認定した、地球にやさしくしなやかなレザーアッパーを使用しています。
有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を採用しています。

用途
建築
道路工事
造園
採掘
躯体工事
鉄骨加工
材質先芯:カーボンファイバーベルジャン/サンドシェル材質(アッパー)レザー足幅レギュラー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075223601027663-260528-886526
34,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
075223781027663-270528-886327
34,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
075223351027663-250528-886825
34,500
取扱い終了
075223511027663-255528-886925.5
34,500
取扱い終了
075223691027663-265528-887926.5
34,500
取扱い終了
075223871027663-275528-886127.5
34,500
取扱い終了
075223961027663-280528-888028
34,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする