カーボン先芯入り軽量ワークシューズ ケントン

カーボン先芯入り軽量ワークシューズ ケントン - キーン

スケートシューズデザインで普段使いもしやすい軽量ワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラックドライバー
材質先芯:カーボンファイバー材質(アッパー)繊維足幅レギュラー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075227551029118-250565-2116ブリンドル/ガム25
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
075227711029118-255565-3624ブリンドル/ガム25.5
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
075227801029118-260565-2122ブリンドル/ガム26
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
075228071029118-275565-2069ブリンドル/ガム27.5
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
075228251029117-250565-2106ネイバルアカデミー/ガム25
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
075228591029117-265565-2134ネイバルアカデミー/ガム26.5
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
075228771029117-275565-3619ネイバルアカデミー/ガム27.5
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
075228861029117-280565-2129ネイバルアカデミー/ガム28
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
075227891029118-265565-2084ブリンドル/ガム26.5
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075227981029118-270565-2089ブリンドル/ガム27
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075228161029118-280565-2079ブリンドル/ガム28
16,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
075228411029117-255565-2093ネイバルアカデミー/ガム25.5
15,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
075228501029117-260565-2080ネイバルアカデミー/ガム26
15,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
075228681029117-270565-2109ネイバルアカデミー/ガム27
15,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする