PUMA
アイコニック ブラック ロー
本革スウェード生地を使用したプロテクティブスニーカーです。
用途
足への危険を伴う現場作業用。
材質
先芯:グラスファイバー強化合成樹脂、ソール:合成底
色
ブラック
材質(アッパー)
天然皮革
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07521958
64.202.0-25.0
660-0366
25
【US(アメリカ)】7
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07521967
64.202.0-25.5
660-0367
25.5
【US(アメリカ)】7.5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07521976
64.202.0-26.0
660-0370
26
【US(アメリカ)】8
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07521985
64.202.0-26.5
660-0365
26.5
【US(アメリカ)】8.5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07522001
64.202.0-27.0
660-0369
27
【US(アメリカ)】9
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07522010
64.202.0-28.0
660-0368
28
【US(アメリカ)】10
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください