MIKASA (ミカサ)
サッカーボール 4号 レクリエーション用
ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生用。
材質
人工皮革
質量(g)
350~390
サイズ(cm)
4号:円周63.5~66
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.600.
内容量
1個
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561998
FT429D-W
ホワイト
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
07562007
FT429D-NB
ネイビー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください