エクセン
小型デンジノッカーシリーズ
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
対応材質
薬品/食品/精密機械
電流(A)
5(最大)
構造
屋内用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
質量(kg)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561901
EKC3100
単相AC100(50/60Hz)
0.2
DC150
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07561910
EKC3200
三相AC200(50/60Hz)
0.9
DC300
¥
86,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。