BRIDGESTONE(ブリヂストン)
フロンティア デラックス 24型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途
お仕事 お買い物 通勤通学
全長(mm)
1775
質量(kg)
26
サイズ
24型
全幅(mm)
550
フレーム
アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm)
定格出力(W)
モーター:250
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB400
充電時間
約4時間10分
適応身長(cm)
136~
サドルの高さ(mm)
720~870
使用充電器
スタンド式 AC100V
走行距離(km)
1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62
バッテリー容量(Wh)
361(9.9Ah 36.5V)
変速
内装3段シマノグリップシフト
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562251
F4DB45
M.Xソフトカーキ
¥
153,636
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07562260
F4DB45
P.Xショコラブラウン
¥
153,636
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07562269
F4DB45
F.Xベルベットローズ
¥
153,636
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07562278
F4DB45
E.Xノーブルネイビー
¥
153,636
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07562287
F4DB45
E.Xアーバングレー
¥
153,636
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07562296
F4DB45
E.Xグレイッシュミント
¥
153,636
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。