21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●その他環境及び安全規格:CE、TUV●VCCI:対応ピッチ0.248mm消費電力(W)最大55、標準16電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5(スタンド含む)入力信号デジタル: HDMI/DisplayPort角度調整範囲上下角度調整(チルト):上向き22°/下向き5°、左右角度調整(スイベル):左右各45°、●縦回転(ピボット):左右回転各90°コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)336.5~486.5×489.5×209.5高さ調節150mmグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA内容量1台