曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル - iiyama(イイヤマ)

21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載

仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:CE、TUV●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応ブラックサイズ21.5型ピッチ0.248mm消費電力(W)最大55、標準16電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)3.0(スタンド含む)入力信号デジタル: HDMI/DisplayPort角度調整範囲上下角度調整(チルト):上向き21.5°/下向き3.5°コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)384.0×489.5×199.5グリーン購入法適合モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572087XU2292HSU-B6
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする