11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応

仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571929WI-U3-866DHP
オープン
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: メインPC用
製造業

最近wihi親機のサポート終了を知り、バッファローの親機を買い替えた為、それに合わせてwihi7のこの子機を買いました。これはメインPC用で期待してましたが、スピードはあまり早いとは言えません。でもWPA3対応なので安心です。

2026-02-05
用途: デスクトップPC
サービス業

説明書通りに行い接続することができました。
問題なくできましたので、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする