曜日別特売

Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック

Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

最大3台のペアリング情報を記憶でき、例えば会社のパソコンと自宅のパソコンなど、2つのパソコンで同じキーボードをペアリングできます。キー操作だけで接続するパソコン・タブレットを切り替えられます。

仕様●同梱品:本体、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm●接続タイプ:無線●キースイッチ:パンタグラフ●本体サイズ(D):121mmブラック本体質量(g)275対応OSWindows11,10,8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13以降、iOS 10以降、Android 4.4以降接続方式無線対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth5.0 class2キー数82キー配列日本語配列キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572227BSKBB340BK
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする