曜日別特売

無線 ミニキーボード 日本語配列 ブラック

無線 ミニキーボード 日本語配列 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

レシーバーをUSBポートに挿し込むだけの簡単接続。ドライバーインストール不要、面倒な設定なしでお使いいただけます。

仕様●キースイッチ:パンタグラフ●本体(色):ブラック●同梱品:本体、レシーバー、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●本体サイズ(D):121mm●接続タイプ:無線●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mmブラック本体質量(g)275対応OSWindows11,10,8.1、Chrome OS接続方式無線対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機インターフェース無線、(レシーバー):USB Type-Aキー数82キー配列日本語配列キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572236BSKBW350BK
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする