常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm消費電力(W)150W/225Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約21Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±5.5設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バッテリー数4個出力容量(VA/W)最大1200/1050停電切替時間無瞬断出力周波数商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台