3.5インチ内蔵HDD / 1TB / 7200rpm / MG10-Dシリーズ

3.5インチ内蔵HDD / 1TB / 7200rpm / MG10-Dシリーズ - 東芝

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ

サイズ3.5型キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA-3.3容量(TB)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572130MG10ADA100N
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする