popIn
Aladdin X2 Light
「Aladdin X」シリーズ最高の照明輝度となる5500ルーメンを実現し、最大14畳の広さに対応。LEDシーリングライトは、100段階の調光、100段階の調色にも対応する
消費電力(W)
160
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
最大5500(器具)
明るさ(Lm)
700
演色指数(Ra)
80
調光の可否
100段階調光
調色の可否
100段階調色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571965
AX2P24U03DJ
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください