BOSCH(ボッシュ)
絶縁スパナ
VDE&GS規格対応。
1000V絶縁仕様。
IEC60900適合。
先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。
ソフトグリップ。
用途
ボルトの締め・緩め
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571841
1600A02NE9
1本
8
99
25
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571850
1600A02NF0
1本
10
109
38
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07571859
1600A02NF1
1本
13
133
64
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
07571868
1600A02NF2
1本
17
159
105
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571877
1600A02NE8
1セット(4本)
8101317
99109133159
253864105
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください