BOSCH(ボッシュ)
絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途
線材の切断(被覆の切断など)
材質
鍛造研磨鋼
全長(mm)
188
質量(g)
86
刃長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571588
1600A02NF6
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください