曜日別特売

絶縁ケーブルナイフ

絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ - BOSCH(ボッシュ)

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。

用途線材の切断材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)88刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075715791600A02NF5
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする