BOSCH(ボッシュ)
スリム絶縁ドライバー
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途
ネジの締め・緩め
材質(軸)
S2鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1本
全20種類を絞り込む
軸長(mm)
75/【被覆なし】15
100/【被覆なし】16
125/【被覆なし】16
先端形状
選択してください
トルクス(ヘックスローブ)
プラス
プラス/マイナス
ポジドライブ
ポジドライブ/マイナス
マイナス
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571640
1600A02NB8
4.5
56
100/【被覆なし】16
31
プラス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571649
1600A02NB9
6
108
125/【被覆なし】16
38.5
プラス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571658
1600A02NC0
2.5
29
75/【被覆なし】15
26.3
マイナス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571667
1600A02NC1
3.5
32
75/【被覆なし】15
26.3
マイナス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571676
1600A02NC2
4.5
56
100/【被覆なし】16
31
マイナス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571685
1600A02NC3
5.5
96
100/【被覆なし】16
38.5
マイナス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571701
1600A02NC4
6.5
115
125/【被覆なし】16
38.5
マイナス
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571710
1600A02NC5
4
34
75/【被覆なし】15
26.3
トルクス(ヘックスローブ)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571719
1600A02NC6
4
34
75/【被覆なし】15
26.3
トルクス(ヘックスローブ)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571728
1600A02NC7
5
61
100/【被覆なし】16
31
トルクス(ヘックスローブ)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571737
1600A02NC8
5.5
96
100/【被覆なし】16
38.5
トルクス(ヘックスローブ)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571746
1600A02NC9
6
107
125/【被覆なし】16
38.5
トルクス(ヘックスローブ)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571755
1600A02ND0
8
140
125/【被覆なし】16
38.5
トルクス(ヘックスローブ)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571771
1600A02ND1
4.5
56
100/【被覆なし】16
31
ポジドライブ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571780
1600A02ND2
6
107
125/【被覆なし】16
38.5
ポジドライブ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571789
1600A02ND3
8
140
125/【被覆なし】16
38.5
ポジドライブ
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571798
1600A02ND4
4.5
56
100/【被覆なし】16
31
プラス/マイナス
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571807
1600A02ND5
6
107
125/【被覆なし】16
38.5
プラス/マイナス
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571816
1600A02ND6
4.5
56
100/【被覆なし】16
31
ポジドライブ/マイナス
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07571825
1600A02ND7
6
107
125/【被覆なし】16
38.5
ポジドライブ/マイナス
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください