絶縁ソケットドライバー6種セット

絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット - BOSCH(ボッシュ)

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。

用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075715971600A02NF3
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする