曜日別特売

絶縁ハンドツール5種セット

絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット - BOSCH(ボッシュ)

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。

用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000内容量1セット(2丁×3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075716311600A02NG2
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする