BOSCH(ボッシュ)
絶縁ウォーターポンププライヤー
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途
水道管工事におけるパイプ配管作業
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
364
最大口開き(mm)
46
ロックウェル硬度
57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
調整機能
20
耐電圧(V)
1000
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571536
1600A02NE5
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください