BOSCH(ボッシュ)
絶縁圧着ペンチ
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途
線材などの加工(圧着)
材質
【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
180
質量(g)
260
圧着範囲(mm
2
)
0.25~16
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07571545
1600A02NE6
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください