絶縁ラジオペンチ

絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ - BOSCH(ボッシュ)

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。

用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)222切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075715181600A02NE3
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする