曜日別特売

メッシュケース ミニ C6パック

メッシュケース ミニ C6パック - セキセイ

商品が見やすく手に取りやすい。 吊り下げパック包装のメッシュケース。 バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。 水に強く破れにくいビニール製。 中に入れたものがひと目でわかる!透明ケース。 水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。

用途吊り下げパック包装のメッシュケースブルー(1色)材質(本体)ビニール規格BANK、BOOKサイズ包装吊り下げパック寸法(縦×横)(mm)115×230内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570626AZ-138P-10
450
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする