曜日別特売

クリアケースPEN

クリアケースPEN - セキセイクリアケースPEN - セキセイクリアケースPEN - セキセイクリアケースPEN - セキセイクリアケースPEN - セキセイクリアケースPEN - セキセイ

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎
マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。
厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。
防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)
クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。
自分使いにも、ギフトにも最適。
【PENサイズの使用例】
ペンケースとして。
マスクやウェットティッシュなど入れる衛生用品ポーチとして。
メイクポーチとして。
充電器などを収納するガジェットケースとして。
こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして

用途中身が見えて使いやすい!大人可愛いクリアケース。マチ付きなのでスリムだけどしっかり収納できます。材質合皮:PVC寸法(mm)縦110×横210×幅30材質(本体)PVC規格PENサイズ材質(裏地)ポリエステル材質(ファスナー)樹脂内容量1冊
注意
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れて使用しないでください。破損の原因になります。
※印刷物や写真などはよく乾燥させてから入れてください。
※長時間印刷物を密着させると印刷がうつる可能性があります。
※直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所での使用または保管は避けてください。
※完全防水仕様ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571421LA-6336-19ペールブルー
750
699
769(税込)
4日以内出荷
07571430LA-6336-70ホワイト
750
699
769(税込)
4日以内出荷
07571439LA-6336-85ライトパープル
750
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする