曜日別特売

のびーるファイル 5冊パック

のびーるファイル 5冊パック - セキセイのびーるファイル 5冊パック - セキセイ

書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。 5冊で約5000枚の書類をファイルリング!

用途書類に合わせて背幅が伸びる便利なのび~るファイル寸法(mm)パック:縦302×横220×52ブルーサイズA4-S(80mm)タイプダブル型(差込表紙二重式)内容1パック5冊入り(AE-50Fブルー5冊)穴数2穴とじ厚(mm)最大100(背幅17~117)材質(表紙)再生ファイル用紙材質(とじ具)ABS PP PP+EVA収納枚数(枚)1冊あたり最大1000グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570617AE-50F-5-00
2,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする