証書ホルダー フリー台紙付

証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ証書ホルダー フリー台紙付 - セキセイ

表2部にフリー台紙をそなえた証書ホルダー。
高級感のある布貼り表紙。(SH-2236と同じ材質の表紙)
大切な賞状や認定証を、思い出の写真とともにコンパクトに保護します。
表彰状や認定書の保存、感謝状の贈呈に使用。

用途記念写真と証書を一緒に保存できる、フォト台紙付の証書ホルダー材質コーナー:PVC、台紙:紙、PP寸法(mm)縦315×横235×背幅8タイプタテ型、ヨコ型規格A4用紙対応、フリー台紙付材質(表紙)有効寸法(mm)写真貼付:300×200グリーン購入法適合材質(中芯)再生紙用紙寸法(mm)収容:300×220内容量1冊
注意
※フォト台紙は、A4用紙に対応しておりません。
※証書用紙やデコレーションは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571019SH-2220 -10ブルー
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
07571028SH-2220 -60ブラック
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする