曜日別特売

ムーミン フリーアルバム

ムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイムーミン フリーアルバム - セキセイ

表紙にフォトフレーム付。(Lサイズ写真収容可能)
粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。
ボールペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。
スペア台紙の補充枚数16枚(セット分も含めて最大約23枚)
台紙が増やせるビスタイプ。 ・ビスはコインで簡単にはずせます。

用途大人っぽい雰囲気のムーミンと仲間たちがアルバム表紙に!手にするだけで楽しくなる柄仕様ライトフリー台紙7枚、外ビズ式、表紙にフォトフレーム付(L版写真対応)材質台紙:紙・PP寸法(mm)縦181×横190×幅15、台紙:175×181サイズL判、はがきサイズ備考1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)材質(表紙)紙(マットPP加工)材質(ビス)真鍮有効寸法(mm)貼付:175×143内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571351MUMN-7351-00パーティピンク
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
07571360MUMN-7353-00フラワーブロック
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
07571369MUMN-7354-00リトルミイ
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする