フレームポケットアルバム

フレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイフレームポケットアルバム - セキセイ

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。
Lサイズの写真用紙が40枚収容できます。
写真が映える黒台紙です。
しっかりした布貼の表紙。

用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。お気に入りの写真を入れてオリジナルアルバムに。材質フレームカバー:PET寸法(mm)縦110×横160×幅28サイズL判材質(カバー)OPP材質(表紙)ポケット黒、溶着式材質(中芯)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570888XP-2740-11ライトブルー最大収容:94×130Lサイズ40枚
880
749
824(税込)
4日以内出荷
07570897XP-2740-50イエロー最大収容:94×130Lサイズ40枚
880
749
824(税込)
4日以内出荷
07570906XP-2780-11ライトブルー最大収容:93×130Lサイズ80枚
1,320
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
07570915XP-2780-50イエロー最大収容:93×130Lサイズ80枚
1,320
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする