曜日別特売

雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ

雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ - セキセイ雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ - セキセイ雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ - セキセイ雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ - セキセイ雅風ポストカードホルダー グレートウェーブ - セキセイ

【パックンの機能】パックン方式の表紙ポケット (ぱっくんと大きく開くポケットタイプのカバー表紙)。
自由に表紙を着せ替えられる点がポイントです。写真などを入れることで、ポストカードホルダーをカスタムすることができます。
高透明素材を使用した、ポケットとカバー表紙。ポケットには、写真が映えるOPP素材(静電気防止加工済)を採用しました。
PAT.実用新案取得
【高透明ポケット採用】
写真やポストカードを美しく鮮やかに見せる高透明ポケットを採用しています。
2段80ポケット。ハガキやKG写真を80枚収容できます。KGサイズの写真(102×152mm)とポストカード(105×148mm)・ハガキ(100×148mm)が収容可能。最大収容サイズ:107×155mm
【使用想定シーン】
観光地や美術館などで購入した思い出あるポストカードの保存に。ポケット表紙には、チケットや写真を入れてオリジナル表紙が作成できます。
KG写真の保存に。ポケット表紙にCD-Rを保管することで、どんな写真が保存されているのかすぐ分かります。

用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたポストカードホルダー仕様ポストカード80枚収容、KG写真・絵手紙サイズ材質ポケット:OPP 50ミクロン、表紙ポケット:PP 0.15mm寸法(mm)縦235×横181×幅17ホワイトサイズL判、KG判、ポストカード、はがきサイズ材質(表紙)再生PP 0.5mm厚収納寸法(mm)表紙ポケット最大228×372内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571405KH-2441-70
オープン
900
990(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする