セキセイ
ハーパーハウス カケルアルバム
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。
パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途
美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバム
付属品
カバー付、ネガポケット兼用台紙、タイトルシール付
寸法(mm)
縦289×横208×幅33
色
イエロー
規格
白台紙41枚
寸法(縦×横)(mm)
最大収容:89×129または254×89
材質(表紙)
布、角金付
収容数
E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07570879
XP-246M-50
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください