曜日別特売

雅風 ミニフリーアルバム

雅風 ミニフリーアルバム - セキセイ雅風 ミニフリーアルバム - セキセイ雅風 ミニフリーアルバム - セキセイ雅風 ミニフリーアルバム - セキセイ雅風 ミニフリーアルバム - セキセイ

迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。
写真や装飾物も一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや油性マーカーなどで記入ができます。
コインで簡単に外せるビスで、台紙を増やすことができます。
1ページにLサイズ、ポストカードサイズ2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙約10枚増やせます。(セット分と含めると最大約20枚)

用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたミニフリーアルバム。仕様フリー黒台紙10枚、ビス式材質台紙:紙、OPP寸法(mm)台紙:H235×W230グレートウェーブサイズL判、はがきサイズ、2L判材質(カバー)PVC材質(表紙)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×241×21内容量1冊
注意
※スペア台紙を増やす場合は、別売りのスペア台紙〈黒〉XP-10F(5枚入)をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571396KH-2436-00
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする