フレームアルバム

フレームアルバム セキセイ フレームアルバム セキセイ フレームアルバム セキセイ フレームアルバム セキセイ フレームアルバム セキセイ フレームアルバム セキセイ

Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。 表紙はかわいい花柄のデザイン。 フレームの中には、金色の箔押し付のPOPカード入り。 表紙にフォトフレームが付いたアルバム。 お気に入りの写真を表紙の裏側にあるポケットに入れて表紙にすれば、世界に一冊だけのオリジナルアルバムが出来上がります。 写真をたくさん収容しても、アルバムが広がらないサテンのリボン付。 台紙の色はやさしいクリーム色。

用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。Lサイズの写真が200枚収容できる大容量タイプ。 サイズL判 収容数Lサイズ200枚 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XP-3331-00 07570931
XP-3331-00 07570931
07570931 XP-3331-00 花柄ブルー
1,250
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
XP-3332-00 07570940
XP-3332-00 07570940
07570940 XP-3332-00 小花柄
1,250
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする