曜日別特売

フォトアルバム L240

フォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイフォトアルバム L240 - セキセイ

写真が映える高透明ポケット採用。 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 カラフルな5色展開。 表紙は、高級感を高める鏡面シート採用。 裏面は、ポケット(写真)が映える黒(2層構造)。 保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。

用途写真が映える高透明ポケット採用!仕様溶着式ポケット材質タイトルシール:紙、ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP0.7mm厚寸法(mm)縦206×横159×幅49ブラックサイズ収容:Lサイズ材質(カバー)OPP材質(表紙)PP:1.0mm厚収容数240枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570696KP-240-60
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする