曜日別特売

ムーミン フレームアルバム

ムーミン フレームアルバム - セキセイムーミン フレームアルバム - セキセイムーミン フレームアルバム - セキセイムーミン フレームアルバム - セキセイムーミン フレームアルバム - セキセイ

繊細な型押しのムーミンが表紙を飾る、洋書みたいで高級感のあるアルバム。
落ち着いた色調の、上品なカラーバリエーション。
表紙のフレームにはLサイズの写真が縦に入れられます。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。
台紙や見返しページには表紙に合わせた色使いの絵柄入り。
透明PET素材のケース入りでギフトにもピッタリ。

用途アンティークな雰囲気の装丁が素敵。お部屋に飾りたくなるムーミンアルバム材質フレームカバー:PVC、ポケット台紙:紙、見返し:紙寸法(mm)最大収容:91×128規格絵柄付紙台紙本体寸法(mm)203×173×30ケース寸法(mm)205×174×33材質(ケース)PET材質(表紙)PP収容数写真:Lサイズ100枚内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571387MUMN-7355-70ホワイトホワイト
オープン
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
07571378MUMN-7355-10ブルーブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする