セキセイ
カルテホルダーファスナー付 上見出し
・閲覧時に見出しが上になるカルテホルダー ・分類整理に便利な見出し付き ・診察カードやIDカードなどの収納に便利なスリット付き ・ファスナー付で2穴のカルテをきっちり収納
用途
2穴でカルテや書類を綴じるファスナー付き
付属品
KRT-1311.1312 スチールファスナー1本付
材質(本体)
再生PP
入数(枚)
50
規格
A4ヨコ置き
適合寸法(mm)
【見出し紙】108×18
グリーン購入法
適合
内容量
1袋
注意
※見出し紙はついておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07570705
KRT-1311-00
¥
9,710
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください