カルテホルダーファスナー付 下見出し

カルテホルダーファスナー付 下見出し - セキセイカルテホルダーファスナー付 下見出し - セキセイカルテホルダーファスナー付 下見出し - セキセイ

・閲覧時に見出しが下になるカルテホルダー ・分類整理に便利な見出し付き ・診察カードやIDカードなどの収納に便利なスリット付き ・ファスナー付で2穴のカルテをきっちり収納

用途2穴でカルテや書類を綴じるファスナー付き付属品KRT-1311.1312 スチールファスナー1本付材質(本体)再生PP入数(枚)50規格A4ヨコ置き適合寸法(mm)【見出し紙】108×18グリーン購入法適合内容量1袋
注意
※見出し紙はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570721KRT-1312-00
9,710
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする