カルテホルダー ダブルポケットタテ

カルテホルダー ダブルポケットタテ - セキセイカルテホルダー ダブルポケットタテ - セキセイ

・両サイドにポケットがついていますのて゛カルテに穴を開けずに書類の分類ができます ・両方のポケットには、診察カードやIDカードなと゜の収納に便利なスリット付き ・分類整理に便利な見出し付き

用途カルテの整理、保管に便利なダブルポケット材質(本体)再生PP入数(枚)50規格A4ヨコ置き、見開きダブルポケット適合寸法(mm)【見出し紙】108×18グリーン購入法適合内容量1袋
注意
※見出し紙はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570739KRT-1314-00
5,430
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする