セキセイ
カルテホルダー シングルポケットヨコ
カルテや伝票等の整理、保管に便利
分類整理に便利な見出し付き
病院、調剤薬局などの整理収納に
用途
カルテを挟み込むだけのシングルポケットタイプ
材質(本体)
再生PP
入数(枚)
50
規格
A4ヨコ置き
適合寸法(mm)
【見出し紙】108×18
グリーン購入法
適合
内容量
1袋
注意
※見出し紙はついておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07570748
KRT-1315-00
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください