曜日別特売

ラポルタ パスケース

ラポルタ パスケース - セキセイラポルタ パスケース - セキセイラポルタ パスケース - セキセイラポルタ パスケース - セキセイラポルタ パスケース - セキセイ

大人可愛いデザインのパスケース。
バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。(ストラップは取り外し可能)
カードサイズ3枚収容可能。 ・カードが出し入れしやすいスライド窓付。
表地は高級感のある合皮を使用、裏地は可愛いドット柄。
シリーズ名「ラポルタ」はイタリア語で”トビラ”の意味。 素敵な世界とあなたをつなぐ、とっておきのトビラ。

用途大人可愛いデザインのパスケース。バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。仕様カードサイズ3枚収容付属品ストラップ付(取り外し可能)材質POP:紙、ナスカン・Dカン・カシメ・リング:鉄寸法(mm)縦107×横70×幅10(ストラップ・Dカン含まず)グリーン収納寸法(mm)縦85×横55(スライド窓付ポケット)材質(裏地)ポリエステル材質(表地)PVC材質(中芯)厚紙・不織布材質(窓)PVC内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570766LA-3803-30
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする