曜日別特売

クリップファイル 発泡美人

クリップファイル 発泡美人 - セキセイクリップファイル 発泡美人 - セキセイクリップファイル 発泡美人 - セキセイクリップファイル 発泡美人 - セキセイ

表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。

用途リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイル寸法(mm)縦324×横245×幅10ライトグリーン規格A4-S材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚材質(とじ具)収容数適正:50グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570687FB-2026-33
800
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする