のり付パネル セキパネ 貼レルヤ

のり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイのり付パネル セキパネ 貼レルヤ - セキセイ

キレイに仕上がるのり付パネル。 コピー機などで出力したチラシやPOPも、パネルに貼ればキレイなディスプレイに早変わり。 ショールーム・展示会・店頭POPなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。 剥離紙をはがせばのりがついていますから、そこに出力したデザインを貼るだけ。 必要な大きさに切り取って、壁や掲示板・ディスプレイ台などに両面テープで貼ればプロ仕様のディスプレイが完成。 剥離紙には、切り取るときの目安になる方眼が印刷されていますので曲がったりして失敗するのを防ぎます。 パネルの本体は発泡素材ですの

用途キレイに仕上がるのり付パネル入数(枚)5剥離紙材質(パネル)(本体)再生発泡PS内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570775NP-1605-00縦910×横605×幅5A1A1
6,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07570791NP-1625-00縦1080×横760×幅5B1B1
8,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする